Cirkeltang til sikringsringe - lige

Art.-nr.: 179A.23
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179A.23
EAN/GTIN 3148518230742
Producentnummer 179A.23
L-nummer L60130 3392

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Klavertrådsender: meget modstandsdygtige over for vridning
  • Lange spidser med en vinkel på 10° for at holde fastgørelsesringene optimalt
  • Farvekode: Tidsbesparende
  • Overtræk af skridsikker granit-PVC.

Egenskab:

  • d [mm]: 2,2
  • d min. - max. [mm]: 40 - 100
  • L [mm]: 215
  • [g]: 300

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven