{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 125 mm | |
Tykkelse | 3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 42 mm | |
Borings-⌀ | 22 mm | |
Antal tænder Z | 26 | |
Medbringerboring, antal | 5 | |
Medbringerboring ⌀ | 4,4 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 31,5 mm | |
passende adapter | 179902 125 | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Bestykning | HM | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 179930 125X3 | |
EAN/GTIN | 4045197887115 | |
Producentnummer | 179930 125X3 |