Rundsavklinge 100X3 mm

Art.-nr.: 179930 100X3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Bestykning: HM

Produktdetaljer

Teknisk data

100 mm
Tykkelse 3 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Maks. indskæringsdybde ae maks 32 mm
Borings-⌀ 16 mm
Antal tænder Z 26
Medbringerboring, antal 4
Medbringerboring ⌀ 4,4 mm
Medbringerboring, delekreds 25,5 mm
passende adapter 179907 63; 80; 100
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Bestykning HM
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179930 100X3
EAN/GTIN 4045197887108

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
125
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetalsubstrat. Tandform og antal tænder speciel beregnet til bearbejdning i stål. Meget velegnet også til stål < 1100 N/mm2.
GARANT hårdmetalbestykket rundsavsklinge til ekstra dybe savesnit. Ulige deling af savklingerne for at sikre et roligt løb. Vi anbefaler radial indkøring for at minimere vibrationer og forlænge værktøjets levetid.