Craftsman arbejdsbukser med stretch sort C62

Art.-nr.: 179918609900C62
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
    Farve schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 62
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 179918609900C62
    EAN/GTIN 7330509862865
    Producentnummer 179918609900C62

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²

    Lommer
    Ryglommer med bælge
    Kniebeskyttelseslommer
    forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
    Leglomme med bælge, pennelomme, Flex-telefonlomme og to store lommer var den ene er med lynlås, aftagelig ID-kortlomme
    Indlægslomme med strækpanel

    Detaljer
    Aftagelig ID-lomme
    Bredt løkker på ryggen og siderne, To bæltestropper på siderne med en knap til hammersløjfe, en bæltestroppe med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå
    Knivholder med knap
    Plastisk lynlåsgylp
    Indre bensøm med 3-nålssyning
    Metalknapper
    D-ring i taljen

    Reflex
    Refleksdetalje på benene

    Forstærkning
    CORDURA®-stretch forstærket knælommer, CORDURA®-forstærket benbund, CORDURA®-forstærket baglomme

    Finish
    Benbund med forstærkning på bagsiden

    Funktionalitet
    Strækpaneler på front, knæ, bærestykke bagpå, forlommer foran, læg og skridtet

    Beskrivelse:

    • Komfortable, smidige håndværkerbukser, der ikke overlader noget til tilfældighederne, når det gælder holdbarhed, komfort og praktiske detaljer
    • Bukserne har fantastisk 4-vejsstretch foran, på læggen og i bærestykket samt 2-vejsstretch i skridtet
    • Bundlommer til knæpuder med CORDURA®-stretch
    • Hvis du ønsker at arbejde frit og med fuldt fokus, er disse håndværkerbukser tøjet for dig

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven