Craftsman arbejdsbukser med stretch mørk marineblå/sort D116

Art.-nr.: 179918608699D116
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
Farve marineblau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 116
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179918608699D116
EAN/GTIN 7330509862377
Producentnummer 179918608699D116

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²

Lommer
Ryglommer med bælge
Kniebeskyttelseslommer
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Leglomme med bælge, pennelomme, Flex-telefonlomme og to store lommer var den ene er med lynlås, aftagelig ID-kortlomme
Indlægslomme med strækpanel

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Bredt løkker på ryggen og siderne, To bæltestropper på siderne med en knap til hammersløjfe, en bæltestroppe med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå
Knivholder med knap
Plastisk lynlåsgylp
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metalknapper
D-ring i taljen

Reflex
Refleksdetalje på benene

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærket knælommer, CORDURA®-forstærket benbund, CORDURA®-forstærket baglomme

Finish
Benbund med forstærkning på bagsiden

Funktionalitet
Strækpaneler på front, knæ, bærestykke bagpå, forlommer foran, læg og skridtet

Beskrivelse:

  • Komfortable, smidige håndværkerbukser, der ikke overlader noget til tilfældighederne, når det gælder holdbarhed, komfort og praktiske detaljer
  • Bukserne har fantastisk 4-vejsstretch foran, på læggen og i bærestykket samt 2-vejsstretch i skridtet
  • Bundlommer til knæpuder med CORDURA®-stretch
  • Hvis du ønsker at arbejde frit og med fuldt fokus, er disse håndværkerbukser tøjet for dig

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven