{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 80 mm | |
Tykkelse | 2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS | |
Kravetykkelse E | 2,5 mm | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 22 mm | |
Nav-⌀ | 32 mm | |
Borings-⌀ | 16 mm | |
Antal tænder Z | 30 | |
Medbringerboring, antal | 4 | |
Medbringerboring ⌀ | 4,4 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 25,5 mm | |
passende adapter | 179907 63; 80; 100 | |
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner | 0,01 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 179912 80X2 | |
EAN/GTIN | 4045197938015 | |
Producentnummer | 179912 80X2 |