Rundsavklinge 63X2 mm

Art.-nr.: 179912 63X2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    63 mm
    Tykkelse 2 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HSS
    Kravetykkelse E 2,5 mm
    Maks. indskæringsdybde ae maks 14 mm
    Nav-⌀ 32 mm
    Borings-⌀ 16 mm
    Antal tænder Z 24
    Medbringerboring, antal 4
    Medbringerboring ⌀ 4,4 mm
    Medbringerboring, delekreds 25,5 mm
    passende adapter 179907 63; 80; 100
    Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,01 mm
    Indvendig køling nej
    Produkttype Rundsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 179912 63X2
    EAN/GTIN 4045197938008
    Producentnummer 179912 63X2

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    400
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    600
    Alu > 10% Si
    N
    300
    Stål < 500 N/mm²
    P
    50
    Stål < 750 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    CuZn
    N
    300
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Optimeret geometri og coating. Ekstra stærk hulslibning til pålidelig spånudledning. Til plan notbund.

    Bemærk:

    • Fortandingsform BW.
    • De tilladte tolerancer for savklingens diameter iht. DIN 1837/1838 underskrides betydeligt, delvist op til 50 %.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven