{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 160 mm | |
Tykkelse | 2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS | |
Kravetykkelse E | 2,5 mm | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 51 mm | |
Nav-⌀ | 50 mm | |
Borings-⌀ | 22 mm | |
Antal tænder Z | 54 | |
Medbringerboring, antal | 5 | |
Medbringerboring ⌀ | 4,4 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 43,5 mm | |
passende adapter | 179902 160 | |
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner | 0,02 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 179912 160X2 | |
EAN/GTIN | 4045197938046 | |
Producentnummer | 179912 160X2 |