{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftudførelse | med gevind | |
Indvendig køling | ja | |
L1 | 35 mm | |
Samlet længde Li alt | 36,8 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
Antal monteringsboringer | 3 | |
Delekreds monteringsboringer | 17,5 mm | |
Spændeskrue- sæt | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
Produkttype | Savklingeholder |
Artikelnummer | 179907 40/50 | |
EAN/GTIN | 4045197942067 | |
Producentnummer | 179907 40/50 |