Craftsman Pirate Shorts 4-vejs stretch sort C54

Art.-nr.: 179716449900C54
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
Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 54
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179716449900C54
EAN/GTIN 7330509872468
Producentnummer 179716449900C54

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
93% polyamid, 7% elastan, Dobby, 4-vejs stretch, 295 g/m²

Lommer
Baglommer med bælge
Baglommer med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme med lynlås
Lommer til knæbeskyttelse
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Nagellommer - ekstra brede monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum og ekstra lommer med lynlås

Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Bredt løkke på ryg og sider, To løkker i siderne med knap til hammerholder
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metal knapper
D-ring i taljen

Reflex
Refleksdetalje på benlomme, Refleksdetalje på læggen

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, Forstærket lineallomme, sømmetal-lommer og baglommer

Funktionalitet
4-vejs stretch, Mesh-panel bag på knæet

Beskrivelse:

  • Supple, komfortable piratshorts, ekstremt bløde og fleksible
  • Disse piratshorts er udviklet til at kunne holde til krævende opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
  • Materialet er et blødt 4-vejs stretchstof, som er stærkt og strækbart i alle retninger
  • Piratshortsene har praktiske lommer med forstærkninger, en lineallomme, lommer foran og funktionelle værktøjsholdere, såsom en løkke til en hammerholder
  • Bot- tom-åbningslommer til knæbeskyttere har CORDURA®-stretch og strækker sig på indersiden for større fleksibilitet
  • Blødt stretchnetstof bag på knæet for god ventilation

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven