Trykspindel til puller SW 22, G 1/2″, 250 mm, med kuglespids

Art.-nr.: 1795112
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Spindel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1795112
    EAN/GTIN 4036976129243
    Producentnummer 1795112
    L-nummer L60160 6256

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udskifteligt og drejeligt trykstykke (kugle eller spids)
    Spindelhoved med drivsekskant og impulsslagflade
    Nitrocarbureret spindeloverflade, slidstærk og korrosionsbestandig
    Rullet fint gevind, med samme kraft - mere tryk
    Hærdet stål i henhold til EN 10083
    Spindel forbliver letløbende og ren - ingen smøring eller oliering er nødvendig

    Egenskab:

    • Samlet længde [mm]: 99 mm
    • Anvendelig trådlængde [mm]: 250 mm
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 22
    • Spindelgevindstørrelse: G 1/2″
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Spændebeslag til rådighed: ingen
    • Vendbare arme fås: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven