High Vis arbejdsbukser med stretch navy/gul C60

Art.-nr.: 179413708833C60
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel bukser / overalls

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slank herrestørrelse (højde 182 cm - 186 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Undersætsig herrestørrelse (højde 170 cm - 174 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau / gelb
Konfektionsstørrelse DE 60
Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179413708833C60
EAN/GTIN 7330509767146
Producentnummer 179413708833C60

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 370g/m²
Fluorescerende materiale i 85% polyester og 15% bomuld

Lommer
Passer til alle Blåkläders modeller med knæbeskyttelseslommer
Ryglommer med bælge, forstærket
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Leglomme med bælge, pennelomme, Flex-telefonlomme og to store lommer var den ene med lynlås, aftagelig ID-kortlomme
Instikslomme med strækpanel
Nagellommer - med værktøjsholdere og ekstra lommer med lynlås

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Bredt løkke på ryg og sider, To bæltestropper på siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring på fronten. Bred bæltestrop bagpå
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metal trykknapper
D-ring i taljen

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Strækpanel på bagsiden

Reflex
Refleksdetalje på benene, 70 mm bredt refleksbånd

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, CORDURA®-forstærkede søgelommer, lineallomme, baglommer og bagsiden af benafslutning

Finish
Benbund med forstærkning på bagsiden

Beskrivelse:

  • Slidstærke, komfortable og praktiske Hi-Vis bukser fremstillet af 100% bomuld med Hi-Vis paneler
  • Bukserne er designet med en slankere pasform, et attraktivt retro look og fås både i blå med hvide kontrastsyninger og sort med grå syninger
  • For at give bukserne en ekstra let og behagelig fornemmelse, har de 4-vejs stretch stofpaneler ved sædet
  • Med en lineallomme, hylsterlommer, lettilgængelig telefonlomme og CORDURA® forstærkede baglommer
  • Bukserne har også CORDURA®-stretch forstærkede knælommer for størst mulig komfort
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471-standarden, klasse 1

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven