Craftsman arbejdsbukser med stretch sort D84

Art.-nr.: 179013709900D84
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
Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 84
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179013709900D84
EAN/GTIN 7330509868416
Producentnummer 179013709900D84

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 370g/m²

Lommer
Ryglommer med bælge
Knæbeskyttelseslommer
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælge, pennelomme, Flex-telefonlomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kortlomme
Indlægslomme med stretchpanel
Nagellommer - med værktøjsholdere og ekstra lommer med lynlås

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
Inderbenssøm med 3-nålssyning
Metal knapper
D-ring i taljen
To bæltestropper i siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå

Refleks
Refleksdetalje på benene

Funktionalitet
Strækpanel i skridtet, ryggen, knæet og læggen

Forstærkning
Forstærkede søgelommer, lomme til puttekniv, baglommer og bag på benbunden, Forstærket lineallomme, sømlommer, baglommer og bag på benafslutning, CORDURA®1000-forstærket sømlomme, baglommer, lineallomme og benafslutning

Finish
Benbund med forstærkning på bagsiden

Beskrivelse:

  • Disse håndværkerbukser i 100 % bomuld er slidstærke, komfortable og fulde af funktionelle funktioner, der er designet til at gøre arbejdslivet meget lettere
  • Selv om bukserne er fremstillet af et robust stof, er de luftige og meget behagelige at have på
  • For at give bukserne en ekstra let og behagelig fornemmelse, har de paneler af 4-vejs stretchstof ved sæde, bærestykke, lægge og lommeåbninger
  • De har også forstærkede knælommer i CORDURA®-stretchstof, hvilket bidrager til den uovertrufne følelse af total komfort

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven