Craftsmen Bukser stretch D108

Art.-nr.: 179013709900D108
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
    Farve schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 108
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 179013709900D108
    EAN/GTIN 7330509754108
    Producentnummer 179013709900D108
    L-nummer L00980 4320

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% bomuld, twill, 370g/m²

    Lommer
    Ryglommer med bælge
    Knæbeskyttelseslommer
    forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
    Benlomme med bælge, pennelomme, Flex-telefonlomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kortlomme
    Indlægslomme med stretchpanel
    Nagellommer - med værktøjsholdere og ekstra lommer med lynlås

    Detaljer
    Aftagelig ID-lomme
    Knivholder med knap
    Plastik lynlås gylp
    Inderbenssøm med 3-nålssyning
    Metal knapper
    D-ring i taljen
    To bæltestropper i siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå

    Refleks
    Refleksdetalje på benene

    Funktionalitet
    Strækpanel i skridtet, ryggen, knæet og læggen

    Forstærkning
    Forstærkede søgelommer, lomme til puttekniv, baglommer og bag på benbunden, Forstærket lineallomme, sømlommer, baglommer og bag på benafslutning, CORDURA®1000-forstærket sømlomme, baglommer, lineallomme og benafslutning

    Finish
    Benbund med forstærkning på bagsiden

    Beskrivelse:

    • Disse håndværkerbukser i 100 % bomuld er slidstærke, komfortable og fulde af funktionelle funktioner, der er designet til at gøre arbejdslivet meget lettere
    • Selv om bukserne er fremstillet af et robust stof, er de luftige og meget behagelige at have på
    • For at give bukserne en ekstra let og behagelig fornemmelse, har de paneler af 4-vejs stretchstof ved sæde, bærestykke, lægge og lommeåbninger
    • De har også forstærkede knælommer i CORDURA®-stretchstof, hvilket bidrager til den uovertrufne følelse af total komfort

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven