Universel kugleledsudtrækker

Art.-nr.: 1790-7
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
    Produkttype Kugleledsaftrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1790-7
    EAN/GTIN 4000896148073
    Producentnummer 1790-7
    L-nummer L60140 1687

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Tryk kugleledsstifterne på forbindelsesstænger, stabilisatorer osv.
    TIL FORD ∙ BMW ∙ VOLVO ∙ TOYOTA ∙ OPEL ∙ VW ∙ AUDI ∙ RENAULT
    • Kæbeåbning: 20 mm
    • Spændvidde (sb) 2-trins trin
      trin 1: Op til 30 mm
      trin 2: Op til 50 mm
    • Overflade: Galvaniseret (Cr6 fri)
    • Fremstillet i Tyskland
    • Nettovægt (kg): 1,24 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven