Værktøjsvogn Assistent

Art.-nr.: 178N-7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Værkstedsvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 178N-7
    EAN/GTIN 4000896202782
    Producentnummer 178N-7
    L-nummer L60140 4206

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Værktøj, materiale og montagevogne
    Værkstedsvogn 178N-7
    • 5 lave og 2 høje skuffer
    • Stabilt drivhåndtag monteret fast på kroppen
    • Arbejdsoverflade: Plast, opløsningsmiddelbestandigt, med integrerede opbevaringsrum
    • Overflader omkring arbejdsfladen beskytter delene mod at falde af
    • Individuelle monteringsmuligheder takket være rektangulære hulgitre på sidevægge, f.eks. til HAZET-krogprogram artikelgruppe 112 til værktøj eller andre tilbygningsdele som f.eks. Dåseholder, papirrulleholder, skraldespand osv.
    • Store kuglelejehjul (125 mm), nem bevægelse selv under høj dynamisk belastning
    • 2 drejelige hjul med dobbelt stop: Bremsede hjul forhindrer, at de ruller væk,
      bremset drejeleje forhindrer drejning af svinghjul,
      f.eks. på skrå overflader
    • Beskyttelsesring forhindrer indtrængen af snavs og gevind
    • Elastiske ruller giver jævn løb
    • Totrins låsekoncept:
      • Centrallås, låsbar med cylinderlås med 2 foldetænger
      • En enkelt lås forhindrer utilsigtet åbning
      • 100% udtræk med rullestyr
    • Samlet bæreevne (dynamisk): 480 kg
    • Samlet bæreevne (statisk): 480 kg
    • Arbejdsoverflade: Plast, opløsningsmiddelbestandigt, med integrerede opbevaringsrum
    • Bæreevne pr. skuffe: 20 kg
    • Farve: HAZET blå
    • Fremstillet i Tyskland
    • Mål / længde: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
    • Nettovægt (kg): 74,1 kg
    • Skuffer, flade: 5 x 80 x 527 x 348 mm
    • Skuffer, høj: 2 x 165 x 527 x 348 mm
    • Skuffe størrelse for bestillingssystem: 3/3
    • Arbejdsfladens højde: 1035
    • Antal faste hjul: 2 (∅ 125 mm)
    • Antal hjul: 2 (∅ 125 mm)

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven