Værktøjsvogn Assistent 178 N-7 ∙ med 204 værktøjer

Art.-nr.: 178N-7/204
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 178N-7/204
EAN/GTIN 4000896228072
Producentnummer 178N-7/204
L-nummer L60140 4639

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøj, materiale og montagevogne
  • 5 lave og 2 høje skuffer
  • Komplet med 204-delt værktøjssortiment i sikkerhedsindsatssystem blød skumindsats
  • Store kuglelejehjul (125 mm), nem bevægelse selv under høj dynamisk belastning
  • 2 drejelige hjul med dobbelt stop: Bremsede hjul forhindrer, at de ruller væk,
    bremset drejeleje forhindrer drejning af svinghjul,
    f.eks. på skrå overflader
  • Beskyttelsesring forhindrer indtrængen af snavs og gevind
  • Elastiske ruller giver jævn løb
  • Totrins låsekoncept:
    • Centrallås, låsbar med cylinderlås med 2 foldetænger
    • En enkelt lås forhindrer utilsigtet åbning
    • 100% udtræk med rullestyr
  • Samlet bæreevne (dynamisk): 480 kg
  • Samlet bæreevne (statisk): 480 kg
  • Arbejdsoverflade: Plast, opløsningsmiddelbestandigt, med integrerede opbevaringsrum
  • Bæreevne pr. skuffe: 20 kg
  • Farve: HAZET blå
  • Mål / længde: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
  • Skuffer, flade: 5 x 80 x 527 x 348 mm
  • Skuffer, høj: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Skuffe størrelse for bestillingssystem: 3/3
  • Arbejdsfladens højde: 1035
  • Antal faste hjul: 2 (∅ 125 mm)
  • Antal hjul: 2 (∅ 125 mm)
  • Antal værktøjer: 204

Leveringsomfang:

  • 178N-7
  • 163-30/25
  • 163-122/3
  • 163-329/100
  • 163-330/16
  • 163-407/35
  • 2128N-1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven