Værktøjsvogn Assistent

Art.-nr.: 178N-10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 178N-10
EAN/GTIN 4000896202805
Producentnummer 178N-10
L-nummer L60140 4337

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøj, materiale og montagevogne
178N-10 bestående af værkstedsvogn 178N-7, tilbehørsbeholder 178NK-3værkstedsvogn 178N-7:
  • 5 lave og 2 høje skuffer
  • Stabilt drivhåndtag monteret fast på kroppen
  • Arbejdsoverflade: Plast, opløsningsmiddelbestandigt, med integrerede opbevaringsrum
  • Overflader omkring arbejdsfladen beskytter delene mod at falde af
  • Individuelle monteringsmuligheder ved hjælp af rektangulære hulgitre på sidevægge, f.eks. til HAZET-krogprogram artikelgruppe 112 til værktøj eller andre tilbygningsdele som for eksempel Dåseholder, papirrulleholder, skraldespand osv.
Vedhæftet fil sag 178NK-3:
  • Til Assistent 178N værkstedsvogne
  • 3 flade skuffer
  • 2 bærehåndtag integreret i kroppen
  • Valgfrit: Arbejdsflade af plast, modstandsdygtig over for opløsningsmidler, med integrerede opbevaringsrum, HAZET-nr. 177-05
  • Store kuglelejehjul (125 mm), nem bevægelse selv under høj dynamisk belastning
  • 2 drejelige hjul med dobbelt stop: Bremsede hjul forhindrer, at de ruller væk,
    bremset drejeleje forhindrer drejning af svinghjul,
    f.eks. på skrå overflader
  • Beskyttelsesring forhindrer indtrængen af snavs og gevind
  • Elastiske ruller giver jævn løb
  • Totrins låsekoncept:
    • Centrallås, låsbar med cylinderlås med 2 foldetænger
    • En enkelt lås forhindrer utilsigtet åbning
    • 100% udtræk med rullestyr
  • Samlet bæreevne (dynamisk): 480 kg
  • Samlet bæreevne (statisk): 480 kg
  • Arbejdsoverflade: Plast, opløsningsmiddelbestandigt, med integrerede opbevaringsrum
  • Bæreevne pr. skuffe: 20 kg
  • Farve: HAZET blå
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 781 mm x 498 mm x 1410 mm
  • Nettovægt (kg): 107,8 kg
  • Skuffer, flade: 8 x 80 x 527 x 348 mm
  • Skuffer, høj: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Skuffe størrelse for bestillingssystem: 3/3
  • Arbejdsfladens højde: 1410
  • Antal faste hjul: 2 (∅ 125 mm)
  • Antal hjul: 2 (∅ 125 mm)
  • Antal værktøjer: 2

Leveringsomfang:

  • 178N-7
  • 178NK-3

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven