Sæt med indvendig udtrækker

Art.-nr.: 1788T/5
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
    Produkttype Kuglelejeaftrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1788T/5
    EAN/GTIN 4000896133666
    Producentnummer 1788T/5
    L-nummer L60140 2016

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Indvendigt aftrækkersæt, indhold:
      1788T-1 ∙ 1788T-8,5
      1788T-15 ∙ 24 ∙ 36
    • Titanium-nitreret overflade ekstra hård og slidstærk
    • Til tætsiddende kuglelejer, ringe, bøsninger og tætningsringe
    • Fleksibelt materiale
    • Forbedret kraftoverførsel gennem absolut præcis fremstillingsnøjagtighed
    • Nem at bruge
    • Med kun 4 interne aftrækkere er området 5 til 36 mm dækket
    • Kan bruges med en glidehammer eller modstøtte
    • Attraktiv sæt sammensætning
    • Bedre, varmebestandig overfladebeskyttelse takket være en hårdere, mere slidstærk titaniumnitrideret overflade
    • Anvendelse:
    • Indsæt den indvendige aftrækker i lejet, og skru spindlen i.
    • Skarpe skaller trykker bag den del, der skal trækkes ud.
    • Placér glidehammeren eller modstøtten
    • Plastkasse
    • Fremstillet i Tyskland
    • Nettovægt (kg): 1,16 kg
    • Antal værktøjer: 5

    Leveringsomfang:

    • 1788T-1

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven