Rundsavsklinger af metal, ⌀×tykkelse: 63X1,6Mmm

Art.-nr.: 178860 63X1,6M
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS E

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

63 mm
Tykkelse 1,6 mm
Skæremateriale HSS E
Borings-⌀ 16 mm
Antal tænder Z 64
egnet til materiale Metal
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 178860 63X1,6M
EAN/GTIN 4045197245588
Producentnummer F. GF 63X1,6M
Producent Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tysk topprodukt med specialhulslibning og præcisionsfortanding.

Passer til:

GF og AXX AiR.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven