Udførelse:
Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR-polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, 260 g/m²
Lommer
Baglomme
Indvendige lommer
Benlomme med bælge, klap og telefonlomme
forstærket lineallomme med mulighed for to placeringer af kniv og en pennelomme
uden knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Udtagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Sløjfer, en med D-ring
Gylp med lynlås i plast
Eksternt certificeringsmærke
Funktionalitet
Forbøjede knæ
Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri, Stretchpanel i skridtet og på bagsiden
Finish
C størrelser kan udvides til C100 størrelser
Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet
Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Ideal arbejdsbuks med høj komfort til dig, der arbejder i udsatte miljøer
- Udstyret med smarte detaljer som stretchpaneler for øget bevægelighed og fleksibilitet
- Stoffet er iboende med høj slidstyrke
- CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet
- Lomme til lineal og kniv samt benlomme med plads til en telefon
- Særligt velegnet til, f.eks. elektrikere og lignende faggrupper
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 og IEC 61482-2 APC 1
- Arc rating: 10,7 cal / cm² (gælder for strækmaterialet)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 sammen med knæbeskyttere 4027 og 4057
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 10,7 cal/cm²