Trækkersæt ∙ 3-armig

Art.-nr.: 1786S-1
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
    Produkttype Trearmet aftrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1786S-1
    EAN/GTIN 4000896133246
    Producentnummer 1786S-1
    L-nummer L60140 3079

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Spindel M14 x 1,5 x 140 mm
    • Højst 3 tons
    • 3 kroge hver 1786S-100 ∙ 1786S-200 ∙ 1786S-250 mm lang
    • Valgfri indsats med 300 mm udsugningskrog 1786S-300
    • Slanke kroge
    • „3 i 1”
    • 9 slanke smedede kroge i 3 par længder
    • Til arbejde i trange rum
    • 3-armede, 3 kroge hver
    • Sikrer ensartet lastfordeling, sikker hold og centreret drift
    • Fremstillet i Tyskland
    • Nettovægt (kg): 4,6 kg

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven