Opbevaringsboks

Art.-nr.: 1781
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Åben opbevaringskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1781
EAN/GTIN 4017976017815
Producentnummer 1781
L-nummer L90080 1208

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Fremstillet af slagfast plast af høj kvalitet, hovedsagelig polyethylen (PE) og polypropylen (PP). Disse materialer er modstandsdygtige over for alle almindelige baser og syrer, lugt- og smagløse, fysiologisk fuldstændig uskadelige og forbliver formstabile og materialebestandige ved temperaturer mellem - 40° og + 100°. Farve grå.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1
Samlet længde (mm): 170/145
Samlet bredde (mm): 102
Samlet højde (mm): 78

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven