Beskrivelse:
Dette er et bærbart instrument til nem og præcis måling af overfladeruhed. Surftest SJ-310 giver dig følgende fordele: Skid-system med touch screen-betjening og integreret printer. Den fungerer uafhængigt af netspændingen og giver dig mulighed for at foretage målinger på stedet. Enkel og intuitiv menunavigation. Den store. 14,5 cm. [5,7″] LCD-farvedisplay giver dig fremragende læsbarhed. Det er kompatibelt med mange standarder, herunder DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS og med tilpassede indstillinger. Du kan gemme op til 10 målebetingelser i SJ-310 og yderligere 500 med et SD-kort (ekstraudstyr). Statistisk analyse og evaluering af farvetolerance. Der kan indstilles to forskellige evalueringsbetingelser inden for én måling. Du kan beskytte mange funktioner separat med en adgangskode. Der understøttes 16 sprog.
Egenskab:
Måleområde: 360 µm
Tommer/metrisk: Metrisk
Strømforsyning: Via indbygget strømforsyningsenhed (DC 7,5 V 1,5 W) eller genopladeligt batteri