Beskrivelse:
Dette er et bærbart måleinstrument til nem og præcis måling af overfladeruheden. Surftest SJ-310 har følgende fordele: Medesystem med touchscreen-betjening og integreret printer. Det arbejder uafhængigt af netspændingen og giver mulighed for målinger på stedet. Enkel og intuitiv menubetjening. Det store farve-LCD-display på 14,5 cm [5,7 tommer] giver en fremragende aflæsning. Det er kompatibelt med mange standarder, herunder DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, og med kundespecifikke indstillinger. Du kan gemme op til 10 målebetingelser i SJ-310, og yderligere 500 med et ekstra SD-kort. Statistisk analyse og tolerancevurdering i farve. Der kan indstilles to forskellige analysebetingelser inden for samme måling. Du kan sikre mange funktioner separat med et password. Understøttelse af 16 sprog.
Egenskab:
Måleområde: 360 µm