Surftest SJ-210S [mm], ″R5µm; 4mN; S-Drive″

Art.-nr.: 178-564-12D
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
Produkttype Konturmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 178-564-12D
EAN/GTIN 4946368848839
Producentnummer 178-564-12D
L-nummer L40700 905

Betegnelse

Beskrivelse:

Mobil måler til nem og præcis måling af overfladeruhed. Surftest SJ-210 giver dig følgende fordele: Skid probe-system med brugervenlig og intuitiv menunavigation. Batteridrevet, bærbart system til måling tæt på produktionen. Den . 6,0 cm. [2,4″] stor og farvet LCD-skærm med baggrundsbelysning giver fremragende læsbarhed selv under ugunstige lysforhold. Understøtter mange standarder såsom DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS samt brugerdefinerede betingelser. Forskellige fremføringshastigheder udvider anvendelsesmulighederne. Beregningsresultater, vægtede profiler, BAC-kurve og ADC-kurve kan vises. Understøtter 21 sprog. Kan betjenes via tasterne på fronten og under det påsættelige dæksel.

Egenskab:

Omfang: 0,001 %: 360 µm
Strømforsyning: Strømforsyning: AC-adapter eller genopladeligt batteri

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven