VA-rundsavklinger middel 315X3 mm

Art.-nr.: 177520 315X3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

315 mm
Tykkelse 3 mm
Skæremateriale HSS E
Borings-⌀ 40 mm
Antal tænder Z 160
Deling t 6 mm
Medbringerboring, antal 2; 4
Medbringerboring ⌀ 9; 12 mm
Medbringerboring, delekreds 55; 64 mm
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 177520 315X3
EAN/GTIN 4045197245373

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsfortanding og optimalt finslebne sideflader. Spånvinkel specielt til rustfast stål. Nitreret overflade: Hård og holdbar beskyttelse mod sammensvejsning med emnemateriale.

Anvendelse:

Tanddeling t: (tandform)
  • 3 mm (BW) − Til tynde rør, profiler og plader med 1 til 2 mm godstykkelse.
  • 4 mm (BW) − Til rør, profiler og plader med 1,5 til 4 mm godstykkelse.
  • 6 mm (HZ) − Til rør, profiler og massivt materiale over 4 mm godstykkelse eller tværsnit op til maks. 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Til massivt materiale over 50 mm.

Passer til:

EISELE- og TRENNJAEGER-koldrundsave.

Bemærk:

  • Af hensyn til en optimal ydelse og standtid: Anvend kølesmøremiddelkoncentrat nr. 084260.
  • De tilladte afvigelser fra rundløb og sideslag iht. DIN 1840 underskrides betydeligt, delvist op til 50%.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven