{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 250 mm | |
Tloušťka | 2 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 32 mm | |
Počet zubů Z | 128 | |
Rozteč t | 6 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8,5; 11 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 45; 63 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Artikelnummer | 177450 250X2/K | |
EAN/GTIN | 4045197095688 | |
Producentnummer | 177450 250X2/K |