Rundsavklinge grov, ⌀×tykkelse: 315X2,5mm

Art.-nr.: 177400 315X2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

315 mm
Tykkelse 2,5 mm
Skæremateriale HSS
Borings-⌀ 40 mm
Antal tænder Z 120
Deling t 8 mm
Medbringerboring, antal 2; 4
Medbringerboring ⌀ 8; 12 mm
Medbringerboring, delekreds 55; 64 mm
Passer til savfabrikat Eisele
egnet til materiale Metal
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 177400 315X2,5
EAN/GTIN 4045197245229

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tysk kvalitetsprodukt. Præcisionsfortanding og finslebne sideflader. Tydelig standtidsforhøjelse og beskyttelse mod sammensvejsning med emnematerialet takket være nitreret overflade.

Anvendelse:

På langsomt kørende maskiner (ca. 50 o/min).
Tanddeling t: (tandform).
  • 4 mm (BW) − Til profiler og rør med 1,0 − 1,5 mm godstykkelse.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Til medium profiler, rør og massivt materiale med 1,5 − 20 mm godstykkelse eller tværsnit.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Til kraftige profiler og massivt materiale op til 50 mm godstykkelse eller tværsnit.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Til ekstra kraftige tværsnit og massivt materiale over 50 mm.

Bemærk:

  • Til rustfast stål (f.eks. V2A) er den rigtige skærehastighed og smøring af afgørende betydning (se oplysningerne i spåntagningshåndbogen, nr. 110020).
  • De tilladte afvigelser fra rundløb og sideslag iht. DIN 1840 underskrides betydeligt, delvist op til 50%.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Rundsavklinge grov, ⌀×tykkelse: 315X2,5mm

Rundsavklinge grov, ⌀×tykkelse: 315X2,5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.683,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1086,20 DKK
812,05  DKK
plus moms plus fragt
315 mm 315 mm
Borings-⌀ 40 mm 40 mm
Indvendig køling nej nej
Passer til savfabrikat Eisele Eisele
Tykkelse 2,5 mm 2,5 mm
Medbringerboring, antal 2; 4 2; 4
Medbringerboring ⌀ 8; 12 mm 8; 12 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven