{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 400 mm | |
Tykkelse | 3 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 50 mm | |
Antal tænder Z | 100 | |
Deling t | 12 mm | |
Medbringerboring, antal | 4 | |
Medbringerboring ⌀ | 15 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 80 mm | |
Passer til savfabrikat | Kaltenbach | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177250 400X3/G | |
EAN/GTIN | 4045197700599 | |
Producentnummer | 177250 400X3/G |