Værktøjsvogn Assistent

Art.-nr.: 177-6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 177-6
EAN/GTIN 4000896148578
Producentnummer 177-6
L-nummer L60150 4

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøj, materiale og montagevogne
  • 4 lave og 2 høje skuffer
  • Store kuglelejehjul (⌀ 100 mm),
    let bevægelse selv under høj dynamisk belastning
  • 2 drejelige hjul (⌀ 100 mm), 1 x aflåselig
  • Gevindbeskyttelse - beskytter lejerne mod snavs og gevind
  • Grå, ikke-markerende elastiske hjul giver jævn kørsel
  • Totrins låsekoncept:
    • Centrallåsning, aflåselig med cylinderlås med 2 nøgler
    • En enkelt lås forhindrer utilsigtet åbning
    • 100% udtræk med rullestyr
  • Samlet bæreevne (dynamisk): 300 kg
  • Samlet bæreevne (statisk): 300 kg
  • Arbejdsoverflade: Plast, opløsningsmiddelbestandigt, med integrerede opbevaringsrum
  • Bæreevne pr. skuffe: 20 kg
  • Farve: HAZET blå
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 780 mm x 498 mm x 915 mm
  • Nettovægt (kg): 62,8 kg
  • Skuffer, flade: 4 x 79 x 527 x 348 mm
  • Skuffer, høj: 2 x 164 x 527 x 348 mm
  • Skuffe størrelse for bestillingssystem: 3/3
  • Antal separatorplader: 6
  • Arbejdsfladens højde: 881
  • Antal faste hjul: 2 (∅ 100 mm)
  • Antal hjul: 2 (∅ 100 mm)
  • Monteringsmuligheder for tilbehør, f.eks. Affald, dåseholder, kabeltromle osv. ved hjælp af standard rektangulære hulgitre i sidevæggene
  • Sidemonteringsflader, f.eks. til HAZET-krogprogram artikelgruppe 112
  • Skufferne er som standard udstyret med en skilleplade pr. rum
  • Velegnet til HAZET sikkerhedsindsatssystem og HAZET værktøjsordre
  • Tilbagetrukne sidevægge beskytter ekstra tilbehør mod skader, da de er inden for vognens dimensioner
  • Stabilt håndtag monteret på kroppen

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven