2/3 ES-modul tomt til 5 stk. kombinationsnøgler

Art.-nr.: 1761153
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Grebindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1761153
    EAN/GTIN 4010886842089
    Producentnummer 1761153
    L-nummer L60160 3510

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fremstillet af slagfast ABS-plast
    Olie- og syrebestandig
    Til indretning af skuffer i GEDORE værktøjsvogne og rullende arbejdsborde med variabel skuffeinddeling
    Mål: B 315,0 x D 310 mm

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 310 mm
    • Samlet højde [mm]: 42 mm
    • Samlet længde [mm]: 315 mm
    • Materiale: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven