Fatningsbånd 1/4″ magnetisk, 380 mm, 13 slots

Art.-nr.: 1761080
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Stikliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1761080
EAN/GTIN 4010886842508
Producentnummer 1761080
L-nummer L60160 5304

Betegnelse

Beskrivelse:

13 Ydre firkantede kanter, der passer til stikdåser i nominel størrelse 6,3 (1/4″)
2 indvendige firkantede adaptere til ratler, skydehåndtag, forlængerenheder osv.
Stærk magnet gør det muligt at fastgøre stangen sikkert på metalgenstande
Ekstra huller i stangen gør det muligt at montere den på ikke-metalliske genstande og vægge
Ved at dreje 90° låses indsatserne sikkert fast på firkanten med kuglen
Ved at dreje 90° i den modsatte retning låses indsatserne op og kan fjernes
Leveres uden værktøj.

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 33 mm
  • Samlet længde [mm]: 380 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • til firkantede huller 10 x 38 mm: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven