Rundsavklinger af metal grov HZ, ubelagt, ⌀×tykkelse: 100X1mm

Art.-nr.: 176000 100X1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 1838

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

100 mm
Tykkelse 1 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 1838
Borings-⌀ 22 mm
Antal tænder Z 64
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 176000 100X1
EAN/GTIN 4045197244529

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle klinger er slebet fri på siderne med hulslibning. Alle størrelser med 200 mm ⌀ og meget smalle klinger har borekrave til stabilisering. Nøjagtighed, tandform og frislibning på siderne svarer til DIN 1840.
DIN 1838 C grovfortandet med buetand, form C. Højeffektiv fortanding (HZ) med spidstap og efterskærer. Spidstappen står 0,15 - 0,30 mm højere end sluttappen og er affaset på begge tandhjørner. På den måde deles de to tænder om spåntagningsarbejdet.

Anvendelse:

Yderst velegnet til skæring af emner med lille til mellemstor styrke. Takket være den spåndelende tandform opnås en høj spånydelse.
Bemærk: Hvis emnet ikke skæres igennem, men der kun skæres ind i emnet, får skæregrundfladen på grund af savklingens udragende forskæretand en ekstra not.

Bemærk:

De tilladte afvigelser fra rundløb og sideslag iht. DIN 1840 underskrides betydeligt, delvist op til 50%.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven