Målemikroskop TM-1005B

Art.-nr.: 176-819D
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
Produkttype Monokulært målemikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 176-819D
EAN/GTIN 4946368697154
Producentnummer 176-819D
L-nummer L40700 317

Betegnelse

Beskrivelse:

Med dette værkstedsmikroskop kan du måle dimensioner og vinkel på små emner ved hjælp af et XY-bord og den indbyggede cirkulære skala. Andre fordele ved TM generation B omfatter: XY-bordet kan udstyres med analoge eller digitale monteringsmikrometerskruer som ekstraudstyr Indstillelig LED-belysning til gennemlysning og belysning Et omfattende udbud af stregskalaer muliggør f.eks. kontrol af gevind. Det kompakte design med bæregreb gør mikroskopet både bærbart og perfekt til arbejde under trange forhold. TM generation B fås i bordstørrelser på 50 x 50 mm og 100 x 100 mm.

Egenskab:

Bemærkninger: TM-1.005B med valgfrie Digimatic-panelmikrometerskruer.
Strømforsyning: 100/240 V AC, 50/60 Hz

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven