Målemikroskop TM-505B

Art.-nr.: 176-818D
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
    Produkttype Monokulært målemikroskop

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 176-818D
    EAN/GTIN 4946368697086
    Producentnummer 176-818D
    L-nummer L40950 232

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med dette værkstedsmikroskop kan du måle dimensioner og vinkel på små emner ved hjælp af et XY-bord og den indbyggede cirkulære skala. Andre fordele ved TM generation B omfatter: XY-bordet kan udstyres med analoge eller digitale monteringsmikrometerskruer som ekstraudstyr. Indstillelig LED-belysning til gennemlysning og belysning. Et omfattende udbud af stregskalaer muliggør f.eks. kontrol af gevind. Det kompakte design med bæregreb gør mikroskopet både bærbart og perfekt til arbejde under trange forhold. TM generation B fås i bordstørrelser på 50 x 50 mm og 100 x 100 mm.

    Egenskab:

    Bemærkninger: TM-505B med valgfri digimatic mikrometerskruer.
    Strømforsyning: 100/240 V AC, 50/60 Hz

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven