Drejeligt bord, 66 mm

Art.-nr.: 176-106
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
Produkttype Drejeligt bord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 176-106
EAN/GTIN 4946368033556
Producentnummer 176-106
L-nummer L40700 134

Betegnelse

Beskrivelse:

Til måleprojektorer og målemikroskoper

Egenskab:

Funktioner: Funktioner: Roterende borde
Beskrivelse:: 1: Rotation: 360°; Graduering: Rotation: 360°; Graduering: 1°; Nonius: 6'; Størrelse af scene: Ø 112 mm; Effektiv Ø 66 mm glas (nr. 200662); Højde: 22 mm; Masse: 1,5 kg: Mængde: 1,7 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven