Rundsavklinger af metal fin 160X1,6 mm

Art.-nr.: 175000 160X1,6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 1837

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    160 mm
    Tykkelse 1,6 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HSS
    Norm DIN 1837
    Borings-⌀ 32 mm
    Antal tænder Z 160
    Indvendig køling nej
    Produkttype Rundsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 175000 160X1,6
    EAN/GTIN 4045197243331

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    37
    Stål < 750 N/mm²
    P
    22
    Stål < 900 N/mm²
    P
    20
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    GG (G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    DIN 1837 A finfortandet med vinkeltand, form A. Lige tænder med forholdsvis små tandbunde.
    Alle klinger er slebet fri på siderne med hulslibning. Alle størrelser med 200 mm ⌀ og meget smalle klinger har borekrave til stabilisering. Nøjagtighed, tandform og frislibning på siderne svarer til DIN 1840.

    Anvendelse:

    Til tyndvæggede emner og små skæredybder.

    Bemærk:

    De tilladte afvigelser fra rundløb og sideslag iht. DIN 1840 underskrides betydeligt, delvist op til 50%.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven