Beskrivelse:
3-komponent Power-Grip³-håndtag med hængehul
Ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Hoveddybde 25 mm, klingerlængde 125 mm
VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900
Egenskab:
- Samlet længde [mm]: 245 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 3K-håndtag VDE-isoleret op til 1000 V
- Håndtagslængde [mm]: 120 mm
- Bladets længde: 125 mm
- Klinge-Ø: 10,9 mm
- Hoved Ø 1 [mm]: 22 mm
- Bredde på tværs af flader [mm]: 14
- 1000 V isoleret: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ja