Stiknøgle med 3K-håndtag sekskant 10 mm

Art.-nr.: 1746898
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1746898
EAN/GTIN 4010886841068
Producentnummer 1746898
L-nummer L60160 2784

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 3125, ISO 2725-1
3-komponent håndtag Power-Grip³ med ophængningshul
Ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse af håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Hoveddybde 25 mm, klingelængde 125 mm
Fra 10 mm med sekskantdrev
Klinge af molybdæn-vanadium-plus-stål, hærdet

Egenskab:

  • Indstiksdybde 2: 25,0 mm
  • Samlet længde [mm]: 245 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 3K
  • Håndtagslængde [mm]: 120 mm
  • Bladets længde: 125 mm
  • Klinge-Ø: 6,0 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 14 mm
  • Materiale: Molybdæn-vanadium plus stål
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 10,0
  • Bredde over fladerne [mm: 10 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Drev sekskant [mm]: ja
  • Håndtag til rådighed: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven