Beskrivelse:
Udformning i henhold til DIN 3125, ISO 2725-1
3-komponent håndtag Power-Grip³ med ophængningshul
Ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse af håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Hoveddybde 25 mm, klingelængde 125 mm
Fra 10 mm med sekskantdrev
Klinge af molybdæn-vanadium-plus-stål, hærdet
Egenskab:
- Indstiksdybde 2: 25,0 mm
- Samlet længde [mm]: 235 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 3K
- Håndtagslængde [mm]: 110 mm
- Bladets længde: 125 mm
- Klinge-Ø: 6,0 mm
- Hoved Ø 1 [mm]: 11 mm
- Materiale: Molybdæn-vanadium plus stål
- Overflade: forkromet
- Bredde på tværs af flader [mm]: 7,0
- 1000 V isoleret: ingen
- Håndtag til rådighed: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen