Trækkersæt med 6 kroge 90 x 100/200 mm

Art.-nr.: 1745158
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1745158
EAN/GTIN 4036976112825
Producentnummer 1745158
L-nummer L60160 5330
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

I plastkasse
Smalle krogefødder, der er velegnede til svært tilgængelige steder
Snakkeklar og ukompliceret indstilling og efterjustering ved hjælp af hurtigudløselige trækkroge
Indhold: 2 spindler, et tværhoved med hver 2 og 3 arme og 3 smalle hurtigudløselige trækkroge i spændedybder på 100 og 200 mm
Spændedybde 100 mm = krogefodstykkelse (e) 3,7 mm, max. 2,5 t
Spændedybde 200 mm = tykkelse af krogfod (e) 2,0 mm, max. 2,0 t

Egenskab:

  • Udformning: I plastkuffert
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 27 mm
  • Krogfodstykkelse ved spids 2 e1 [mm]: 2,0 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,7 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 7,5 mm
  • Bredde på tværs af flader [mm: 17 mm
  • Anvendelig spændedybde: 100 - 200 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 90 mm
  • Spindelgevindstørrelse: M 14x1,5 x 140
  • Trækstyrke (max.) [t]: 2,5
  • Trækstyrke [max.] 2 [t]: 2,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ingen
  • Krog drejelig: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ja
  • Skruer medfølger: ingen
  • Skalainddeling fås: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Spindelspids kan udskiftes: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven