Elektronisk nåletang

Art.-nr.: 1743554
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Spidstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1743554
    EAN/GTIN 4010886840771
    Producentnummer 1743554
    L-nummer L60160 4730

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    45° vinklede, slanke, fladrundt tilspidsede kæber
    Grebflader med fint tværsnit
    Med åbningsfjeder
    ESD = Electro Static Discharge (elektrostatisk udladning)

    Egenskab:

    • Kæbeform: flade runde kæber
    • Kæbelængde L3 [mm]: 22 mm
    • Samlingstyper [mm]: gennemgående led
    • Samlet længde [mm]: 140 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: ESD 2K-håndtagsdæksler
    • Materiale: Specielt varmebehandlet stål
    • Overflade: Poleret stål
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • ESD Ja/Nej: ja
    • Åbningsfjeder til rådighed: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven