Beskrivelse:
Elektriker-sideskærer med dobbeltfunktion: skæring og afisolering
Bisolérhuller til massive og snoede ledere med 1,5 mm² og 2,5 mm² ledertværsnit
Induktivt hærdede præcisionskanter, skærhårdhed 61 - 63 HRC
GEDORE specialhærdet og anløbet stål, sænksmedet, oliehærdet og udglødet
Lem VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, muffeisolering
Egenskab:
- Fase [tommer]: med
- Samlet længde [mm]: 160 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2-komponent-håndtag, VDE-isoleret op til 1000 V
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedbredde 1 [mm]: 22,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 19 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 10,0 mm
- Kabeldiameter: 1,5 og 2,5 mm²
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- Skærekantform: Med facet
- Skærekantlængde [mm]: 19 mm
- Skærekapacitet (max.): 1,6
- 1000 V isoleret: ja
- Version uden gnistdannelse: ingen
- ESD Ja/Nej: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ja