1.1/2″ Stiknøgle med slagnøgle 12-kant (inch) 2.1/16″

Art.-nr.: 17405A 2.1/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 17405A 2.1/16
EAN/GTIN 4991644466184
Producentnummer 17405A 2.1/16

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 84 mm
Mål D2: 86 mm
D1: 82 mm
Længde: 38 mm
Kør: 1.1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 2.1/16″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven