1.1/2″ Stiknøgle med slagnøgle (inch) 4.7/8″

Art.-nr.: 17400A 4.7/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1 1/2
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
Drivfirkant 1 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 17400A 4.7/8
EAN/GTIN 4991644466054
Producentnummer 17400A 4.7/8

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 136 mm
Mål D2: 127 mm
D1: 173 mm
Længde: 67 mm
Kør: 1.1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 4.7/8″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven