Båndsavklinge af metal 34×4530 2/3H

Art.-nr.: 173853 2/3H
(DKK 119,59 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    541,76  DKK / styk
    (DKK 119,59 / 1 Metre)
  • fra 5 styk
    451,46  DKK / styk
    (DKK 99,66 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tænder pr. tomme Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Fortanding: combi
  • Spånvinkel: 10

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skæremateriale HSS Co 8
    Fortanding combi
    Spånvinkel 10 grader
    Bredde 34 mm
    Tykkelse 1,1 mm
    Længde 4.530 mm
    Produkttype Båndsavklinge af metal

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 173853 2/3H
    EAN/GTIN 4062406125059
    Producentnummer 173853 2/3H

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    100
    Stål < 500 N/mm²
    P
    85
    Stål < 750 N/mm²
    P
    65
    Stål < 900 N/mm²
    P
    55
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    35
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG (G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    GARANT − high performance bimetalbåndsavklinge med slidstærkt M42-tandskær og specielt fleksibel basis med øget belastningsevne af klingeryggen.

    Anvendelse:

    Kombifortanding 0° − Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).
    Kombifortanding 10° − Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).
    Normalfortanding 0° − Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.
    Normalfortanding 10° − Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

    Bemærk:

    Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven