{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Fortanding | Combi | |
Spånvinkel | 10 grader | |
Bredde | 27 mm | |
Tykkelse | 0,9 mm | |
Længde | 3.830 mm | |
Produkttype | Båndsavklinge af metal |
Artikelnummer | 173800 4/6H | |
EAN/GTIN | 4045197254405 | |
Producentnummer | 17290270904600-03830 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Båndsavklinger af metal 27×3830, Tænder pr. tomme: 4/6H
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
Fra
1
stk.
Fra
5
stk.
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
Fra
1
stk.
Fra
5
stk.
|
|
Bredde | 27 mm | 27 mm |
Længde | 3.830 mm | 3.830 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spånvinkel | 10 grader | 10 grader |
Tykkelse | 0,9 mm | 0,9 mm |
Fortanding | Combi | combi |
Produkttype | Båndsavklinge af metal | Båndsavklinge af metal |