{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Fortanding | combi | |
Spånvinkel | 0 grader | |
Bredde | 27 mm | |
Tykkelse | 0,9 mm | |
Længde | 3.150 mm | |
Produkttype | Båndsavklinge af metal |
Artikelnummer | 173700 6/10 | |
EAN/GTIN | 4045197254122 | |
Producentnummer | 17280270906100-03150 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Båndsavklinger af metal 27×3150, Tænder pr. tomme: 6/10
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
Fra
5
stk.
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
Fra
1
stk.
Fra
5
stk.
|
|
Bredde | 27 mm | 27 mm |
Længde | 3.150 mm | 3.150 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spånvinkel | 0 grader | 0 grader |
Tykkelse | 0,9 mm | 0,9 mm |
Fortanding | combi | combi |
Produkttype | Båndsavklinge af metal | Båndsavklinge af metal |