{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Fortanding | combi | |
Spånvinkel | 0 grader | |
Bredde | 27 mm | |
Tykkelse | 0,9 mm | |
Længde | 2.950 mm | |
Produkttype | Båndsavklinge af metal |
Artikelnummer | 173680 8/12 | |
EAN/GTIN | 4045197254108 | |
Producentnummer | 17280270908200-02950 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Båndsavklinger af metal 27×2950, Tænder pr. tomme: 8/12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
Fra
1
stk.
Fra
5
stk.
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
Fra
1
stk.
Fra
5
stk.
|
|
Bredde | 27 mm | 27 mm |
Længde | 2.950 mm | 2.950 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spånvinkel | 0 grader | 0 grader |
Tykkelse | 0,9 mm | 0,9 mm |
Fortanding | combi | combi |
Produkttype | Båndsavklinge af metal | Båndsavklinge af metal |